Disco de sierra bimetálico HSS
Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS
HOJA-DE-SIERRA-18/32-300X13X0,65
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ninguna hoja de sierra ofrece mayor flexibilidad y capacidad de corte
Aceros especiales: De alta aleación, acero rápido en el borde dentado y acero de herramientas duro en la parte posterior
Bordes dentados de material totalmente endurecido para una capacidad de corte y una vida útil inigualables
Trabaje más rápido, durante más tiempo y con menos costes con tan solo una hoja de sierra
Dientes normales
- Mejora la economía
- Aumenta la seguridad
- Alta capacidad de corte
- Mayor vida útil
Dentado progresivo
- Para uso universal
- Paso de diente elevado en la zona de corte inicial para facilitar los cortes iniciales. El movimiento de los materiales finos se reduce considerablemente.
- Paso de diente bajo en el resto de la zona de corte para una alta capacidad de corte.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Acero de herramientas (de alta y baja aleación)
- Acero estructural (de alta y baja aleación)
- Acero rápido
- Acero inoxidable
Grosor máximo del material | 2 mm |
Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud | 18-32 pzas./in |
Longitud (L) | 300 mm |
Anchura (B) | 13 mm |
Grosor (H) | 0,65 mm |